ISO-støtteskive fleksibel/glat, Udvendig ⌀: 117mm

Art.-nr.: 566650 117
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.711 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 117 mm
inkl. spændemøtrik ja
Passer til skive-⌀ 125 mm
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.500 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566650 117
EAN/GTIN 2050001032171
Producentnummer 566650 117
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Iht. ISO.
Elastisk specialkunststofskive til fleksibel konturslibning. Ideel til korn 60 og finere.
Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.