Fiberskive, normalkorund (A), ⌀ 115 mm, Korn: 24

Art.-nr.: 566410 24
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    3,57 DKK / 1 styk
  • fra 50 styk
    2,98 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.433 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 24
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 115 mm
Adapter Roloc™-hurtigskiftesystem
Borings-⌀ 22,23 mm
passer til hurtigskiftesystem Roloc™
optimeret til materiale Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Fiberskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566410 24
EAN/GTIN 4018875526217
Producentnummer 566410 24
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
HOLEX-universalfiberskive til slibning af alle metaller. Korntype: Normalkorund (A).

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 566670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.