EC-A2 050-075/35C6M80 IC903 Pindfræsere med 2 skær, 30° spiralvinkel til bearbejdning af ribber og kanter i hærdede emnematerialer op til 55 HRC

Art.-nr.: 5650271
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5650271
EAN/GTIN 7291075008579
Producentnummer 5650271
L-nummer L24180 1483

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærdiameter (DC) 5 mm, maks. skærlængde (APMX) 7,5 mm, antal kærv (NOF) 2, samlet længde (OAL) 80 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 5 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0.025 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,01 mm/tand
  • Halsens diameter (DN) 4,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 35 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle