EPNI-F12 375-1.0C375F3.0 IC02 Massive endefræsere med en speciel kantkonfiguration til bearbejdning af forskellige kompositmaterialer

Art.-nr.: 5622868
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5622868
EAN/GTIN 7291075335491
Producentnummer 5622868
L-nummer L24180 2179

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC) 3/8″, decimal ækvivalent 0,375″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1″, fløjte tæller (NOF) 12, samlet længde (OAL) 3″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Skærediameter tolerance: E8
  • Decimalækvivalent: 0,375″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1″
  • Fløjtetælling (NOF): 12
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 15 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0012 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0008 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Rund

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle