MM EB120A09-4T08 IC908 Udskiftelige kuglefræsere i massivt hårdmetal

Art.-nr.: 5621321
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5621321
EAN/GTIN 7291075149142
Producentnummer 5621321
L-nummer L24060 632

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,7 mm, grænsefladefunktioner T08, skærekantdiameter (DC) 12 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 9 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 24,45 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,7 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Hjørneradius (RE) 0.012 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Funktionel længde (LF) 16,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 24,45 mm

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle