ERF160A32-4W16 IC900 Hårdmetalfræsere med 3, 4 og 6 skær, 30° og 38° helixvinkel til maksimal metalfjernelse ved bearbejdning af stållegeringer

Art.-nr.: 5620615
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDSHRED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5620615
EAN/GTIN 7291075002737
Producentnummer 5620615
L-nummer L24180 1765

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærdiameter (DC) 16 mm, maks. skærlængde (APMX) 32 mm, antal skår (NOF) 4, samlet længde (OAL) 92 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,5 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 32 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,11 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 92 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 44 mm

Fra samme serie "SOLIDSHRED" Se alle