OXMT 050705-R-HP IC830 ottekantede platter med høj fremføring og 45° vending

Art.-nr.: 5607355
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5607355
EAN/GTIN 7291075309287
Producentnummer 5607355
L-nummer L23910 1244

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2,7 mm, skærepladelængde (INSL) 4,3 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,7 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 4,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle