MM TS077-N10A-4T05 IC908 Udskiftelige hårdmetalfræsehoveder til T-notfræsning

Art.-nr.: 5607342
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype T-notfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5607342
EAN/GTIN 7291075158649
Producentnummer 5607342
L-nummer L24060 604

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, grænsefladefunktioner T05, skæredybde, maks. (CDX) 1,2 mm, skærekantdiameter (DC) 7,7 mm, antal spåner (NOF) 4, samlet længde (OAL) 8,25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,2 mm
  • Skærediameter (DC) 7,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 8,25 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle