MTH 23 11.5 NPT IC908 Spiralformede gevindfræseindsatser til fremstilling af indvendige eller udvendige NPT-gevind (damp-, gas-, vandrør)

Art.-nr.: 5607161
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5607161
EAN/GTIN 7291075221145
Producentnummer 5607161
L-nummer L24290 189

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 27 mm, skærepladens tykkelse (S1) 3,5 mm, skærepladens bredde (W1) 8 mm, gevindstigning (TP) 2,209 mm, gevind pr. tomme (TPI) 11,5 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 27 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8 mm
  • Gevindform type (THFT) NPT60
  • Gevinddeling (TP) 2.209 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 11,5 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle