MTECS 06016C6 56UN IC908 Korte gevindspiraler i massivt hårdmetal til fremstilling af UN-gevind (til hærdet stål)

Art.-nr.: 5606868
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606868
EAN/GTIN 7291075194227
Producentnummer 5606868
L-nummer L24210 63

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 1,65 mm, samlet længde (OAL) 58 mm, gevindstigning (TP) 0,454 mm, nominel gevinddiameter 2, nominel gevinddiameter 2, gevindstørrelse 2, gevind pr. tomme (TPI) 56 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 1,65 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 58 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 0.454 mm
  • Nominel gevinddiameter 2
  • Tråd per tomme (TPI) 56 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 6,6 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle