MTECS 03009C3 0.25ISO IC908 Korte gevindvirvler til fremstilling af ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5606860
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindprofil: Delprofil
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
Gevindprofil Delprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606860
EAN/GTIN 7291075145793
Producentnummer 5606860
L-nummer L24210 60

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm, skærdiameter (DC) 0,9 mm, samlet længde (OAL) 39 mm, gevindstigning (TP) 0,25 mm, nominel gevinddiameter M1.2, nominel gevinddiameter M1.2, gevindstørrelse M1.2, gevindstørrelse M1.2

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm
  • Skærediameter (DC) 0,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 39 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,25 mm
  • Nominel gevinddiameter M1.2
  • Effektiv længde (LU) 3 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle