MTECB 1010D24 0.75ISO IC908 Gevindfræser i massivt hårdmetal til ISO-gevind med indvendig kølevandsforsyning. Kan kun bruges til indvendige gevind.

Art.-nr.: 5606858
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindprofil: Delprofil
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
Gevindprofil Delprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606858
EAN/GTIN 7291075197877
Producentnummer 5606858
L-nummer L24210 416

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, total længde (OAL) 73 mm, gevindstigning (TP) 0,75 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 24,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 73 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,75 mm
  • Effektiv længde (LU) 24,4 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle