HTP LNHT 0604 ER IC830 Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter til stempler

Art.-nr.: 5606734
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGPLUNGE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606734
EAN/GTIN 7291075289862
Producentnummer 5606734
L-nummer L23910 411

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 6,5 mm, skærepladens tykkelse (S) 6,77 mm, skærepladens bredde (W1) 4,06 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 6,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,77 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,06 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle