P290 ACKT 1806PDR-FW IC830 Enkeltsidede skær med 2 segmenterede hovedskærekanter.

Art.-nr.: 5606694
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606694
EAN/GTIN 7291075308211
Producentnummer 5606694
L-nummer L23910 396

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 18 mm, skærlængde (INSL) 18,5 mm, skærtykkelse (S) 6 mm, skærbredde (W1) 10,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 18 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 18,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 10,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle