MTECS 10092C30 1.75MJ IC908 Wolframcarbid gevindfræsere til små diametre.

Art.-nr.: 5606413
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindprofil: Delprofil
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
Gevindprofil Delprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606413
EAN/GTIN 7291075263213
Producentnummer 5606413
L-nummer L24210 512

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massivt, spåndiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærdiameter (DC) 9,2 mm, samlet længde (OAL) 73 mm, gevindstigning (TP) 1,75 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 73 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) MJ60
  • Gevinddeling (TP) 1,75 mm
  • Effektiv længde (LU) 30 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle