MTECS 0808C25 1.5MJ IC908 Wolframcarbid gevindfræsere til små diametre.

Art.-nr.: 5606412
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindprofil: Delprofil
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
Gevindprofil Delprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606412
EAN/GTIN 7291075263206
Producentnummer 5606412
L-nummer L24210 506

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærekantdiameter (DC) 8 mm, samlet længde (OAL) 64 mm, gevindstigning (TP) 1,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 64 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) MJ60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm
  • Effektiv længde (LU) 25 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle