T490 LNMT 1306PNTR IC808 Tangentielt fastspændte skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 5606324
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606324
EAN/GTIN 7291075229004
Producentnummer 5606324
L-nummer L23970 49

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12,5 mm, skærepladelængde (INSL) 13,74 mm, skærepladetykkelse (S) 13,05 mm, skærepladens bredde (W1) 6,65 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
  • Figur 1.
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,74 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,05 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,65 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle