MTECB 0750D17 7UN IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal med kølehul til indvendig UN-gevindprofil

Art.-nr.: 5606237
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606237
EAN/GTIN 7291075447446
Producentnummer 5606237
L-nummer L24210 96

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindfræsere, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/7″, skærediameter (DC) 3/4″, samlet længde (OAL) 4″, tråd størrelse 1_1/8-8_1, tråd størrelse 1_1/4/8-1_1, tråd størrelse 1/4_1/1-1_1/4, tråd størrelse 1_1/8-1_1/4, tråde pr. tomme (TPI) 4/ tråde

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,78″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 15 grader
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): UN60
  • Trådstørrelse: 1_1/8-1_1/4
  • Gevind pr. tomme (TPI): 7 tråde/″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle