MTECZ 1212E27 20UN IC908 Gevindfræser i massiv hårdmetal med indvendig kølevæsketilførsel gennem spånkammeret til fremstilling af indvendige UN-gevind

Art.-nr.: 5606131
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 5606131
EAN/GTIN 7291075496567
Producentnummer 5606131

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 12 mm, længde i alt (OAL) 84 mm, gevinddeling (TP) 1.27 mm, gevind pr. tomme (TPI) 20 gevind /″

Egenskab:

  • Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
  • Skærediameter (DC): 12 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 27,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF): 5
  • Svingvinkel (FHA): 15 grader
  • længde i alt (OAL): 84 mm
  • holderskaft runde
  • Gevindform type (THFT): UN60
  • Gevindstigning (TP): 1,27 mm
  • Gevind pr. tomme (TPI): 20 tråde/″