ADKW 1505 PDTR IB85 Skær i højre version med IB85 PCBN-spids til bearbejdning af hårde emnematerialer

Art.-nr.: 5605934
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605934
EAN/GTIN 7291075271584
Producentnummer 5605934
L-nummer L24270 195

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2 mm, skærepladelængde (INSL) 16,18 mm, skærepladetykkelse (S) 5,83 mm, skærepladebredde (W1) 9,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,18 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,83 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 1

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle