MTECSH 08067C22 16UN IC903 Kort gevindsnurrer af massivt hårdmetal i venstre design til fremstilling af UN-profiler (til hærdet stål)

Art.-nr.: 5605693
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605693
EAN/GTIN 7291075221541
Producentnummer 5605693
L-nummer L24210 84

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærdiameter (DC) 6,7 mm, samlet længde (OAL) 64 mm, gevindstigning (TP) 1,588 mm, nominel gevinddiameter 3/8, nominel gevinddiameter 3/8, gevindstørrelse 3/8, gevind pr. tomme (TPI) 16 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 6,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 64 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1.588 mm
  • Nominel gevinddiameter 3/8
  • Tråd per tomme (TPI) 16 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 22 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle