MTECSH 06025C7 32UN IC903 Kort gevindsnurrer af massivt hårdmetal i venstre design til fremstilling af UN-profiler (til hærdet stål)

Art.-nr.: 5605684
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605684
EAN/GTIN 7291075221459
Producentnummer 5605684
L-nummer L24210 81

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, sædediameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 2,55 mm, samlet længde (OAL) 58 mm, gevindstigning (TP) 0,794 mm, gevind nominel diameter 6, gevind nominel diameter 6, gevindstørrelse 6, gevind pr. tomme (TPI) 32 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 2,55 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 58 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 0.794 mm
  • Nominel gevinddiameter 6
  • Tråd per tomme (TPI) 32 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 7,1 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle