HCR D160-QP IC928 Skær til profilfræsning

Art.-nr.: 5605224
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605224
EAN/GTIN 7291075126426
Producentnummer 5605224
L-nummer L23970 156

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 11,3 mm, skærepladetykkelse (S) 3,37 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 11,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,37 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle