MTECB 0750D11 11.5NPT IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal med kølehul til udvendig eller indvendig NPT-gevindprofil

Art.-nr.: 5605137
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605137
EAN/GTIN 7291075198423
Producentnummer 5605137
L-nummer L24210 195

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindskæring Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC) 3/4″, samlet længde (OAL) 4″, tråde per tomme (TPI) 11,5 tråde / ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,17″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 15 grader
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): NPT60
  • Gevind pr. tomme (TPI): 11,5 tråde/″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle