MTECB 0312C08 20UN IC908 Gevindfræsere i massiv hårdmetal med kølehul til indvendig UN-gevindprofil

Art.-nr.: 5605119
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605119
EAN/GTIN 7291075198263
Producentnummer 5605119
L-nummer L24210 154

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindskæring Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,313 ″, skæring diameter (DC) 0,312 ″, samlet længde (OAL) 2-1/2″, tråde per tomme (TPI) 20 tråde / ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,313″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,83″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 15 grader
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): UN60
  • Gevind pr. tomme (TPI): 20 tråde/″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle