MTECB 0375C11 2.0ISO IC908 indvendige gevindfræsere i massiv hårdmetal med kølehul til ISO-gevindprofil

Art.-nr.: 5605107
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindprofil: Delprofil
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
Gevindprofil Delprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605107
EAN/GTIN 7291075447385
Producentnummer 5605107
L-nummer L24210 144

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindskæring Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC) 0,37″, samlet længde (OAL) 3″, gevindskæring (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,37″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,023″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): M60
  • Gevindskæring (TP): 2 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle