Afisoleringstang til koaksialkabel min.D. 4,8 mm maks. D. 7,5 mm

Art.-nr.: 56050016
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
Produkttype Kniv

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56050016
EAN/GTIN 4022668500162
Producentnummer 56050016
L-nummer L60010 6574
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Til to- og tretrins stripping

Egenskab:

  • Maks. diameter (mm): 7,5 mm
  • Diameter min. (mm): 4,8 mm
  • Vægt: 43 g