MTECS 0250C30 0.6ISO IC908 Gevindfræsere i massiv hårdmetal med lille diameter til en indvendig ISO-profil

Art.-nr.: 5604997
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindprofil: Delprofil
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
Gevindprofil Delprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5604997
EAN/GTIN 7291075195965
Producentnummer 5604997
L-nummer L24210 101

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindskæring Mills, tilslutning Diameter Maskinside (DCONMS) 1/4″, skærediameter (DC) 0,108″, samlet længde (OAL) 2-1/2″, trådafstand (TP) 0,6 mm, trådstørrelse M3,5, trådstørrelse M3,5, trådstørrelse M3,5, trådstørrelse M3,5

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/4″
  • Skærediameter (DC): 0,108″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): M60
  • Gevindskæring (TP): 0,6 mm
  • Trådstørrelse: M3.5
  • Brugbar længde (LU): 0,3″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle