MTECS 0250C37 32UN IC908 UN-profilgevindfræsere i massiv hårdmetal med lille diameter til stål

Art.-nr.: 5604983
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5604983
EAN/GTIN 7291075196139
Producentnummer 5604983
L-nummer L24210 262

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindskæring Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/4″, skærediameter (DC) 0,126″, samlet længde (OAL) 2-1/2″, trådstørrelse 8, trådstørrelse 8, trådstørrelse 8, trådstørrelse 8, tråde per tomme (TPI) 32 tråde / ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/4″
  • Skærediameter (DC): 0,126″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): UN60
  • Trådstørrelse: 8
  • Gevind pr. tomme (TPI): 32 tråde/″
  • Brugbar længde (LU): 0,37″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle