Spændingstester L.200mm Klinge-B.3,0mm

Art.-nr.: 56042643
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Spændingstester

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56042643
EAN/GTIN 4022668426431
Producentnummer 56042643
L-nummer L60010 6768
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Vare 56042641 med klip, artikel 56042643 uden klips
  • Denne spændingstester overholder sikkerhedsforskrifterne i henhold til VDE 0680 del 6. Glødelamper kan derfor ikke udskiftes
  • Testområde 220 - 250 V

Egenskab:

  • Klingebredde: 3,0 mm
  • Længde mm (L): 200 mm
  • Spænding: 220 - 250 V
  • Vægt: 15 g
  • Bredde mm (b): 50 mm