MTEC 1212D19 14BSPT IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal til fremstilling af BSP-indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 5603888
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindprofil: Delprofil
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
Gevindprofil Delprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5603888
EAN/GTIN 7291075167801
Producentnummer 5603888
L-nummer L24210 7

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 10,88 mm, samlet længde (OAL) 84 mm, gevindstigning (TP) 1,814 mm, gevind pr. tomme (TPI) 14 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skærediameter (DC) 10,88 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 16,33 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 84 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) BSPT55
  • Gevinddeling (TP) 1.814 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle