RXCR 0702 IC328 Præcisionsslebne runde skær med positiv spåntagningsflade

Art.-nr.: 5603579
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5603579
EAN/GTIN 7291075118339
Producentnummer 5603579
L-nummer L23910 1238

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 2,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 3,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle