Indvendig-udvendig afgrater min.D.10mm max.D.56mm

Art.-nr.: 56013238
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Afgratere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56013238
EAN/GTIN 4022668010449
Producentnummer 56013238
L-nummer L60010 6645
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Professionel version af særlig høj kvalitet med aluminiumskrop
  • Til rør af rustfrit stål, kobber, messing, aluminium og plast
  • Ekstremt stort antal afgratningsknive til indvendig og udvendig brug - meget effektive og holdbare

Egenskab:

  • Rørdiameter min. (mm): 10 mm
  • Maks. rørdiameter (mm): 56 mm
  • Vægt: 463 g