ABC kæbe rørtang kæbe b.52mm l.325mm 1″

Art.-nr.: 56011032
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56011032
EAN/GTIN 4022668110323
Producentnummer 56011032
L-nummer L60010 6958
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Tre DIN-former i én: A, B og C, 45° vinklet
  • ″Corner-O-Point″-form til runde og firkantede emner og plader
  • Selvspændende på arbejdsemnet
  • Kromvanadiumstål, dobbelt T-profilhåndtag, fuldt smedet
  • Slank model med forstærket ærme
  • Hærdet i høj kvalitet
  • Sikkerhedsklemme beskytter mod klemningsskader
  • Møtrik sikret mod tab

Egenskab:

  • L: 1 ″
  • Maks. rørdiameter (tommer): 1 ″
  • Maks. kæbeåbning (mm): 52 mm
  • Maks. rørdiameter (mm): 25,4 mm
  • Hoved: A,B og C-form, 45° vinklet
  • Greb: Dobbelt T-profil håndtag, fuldt smedet
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde mm (L): 325 mm
  • Vægt: 800 g