INOX rørskærer min.D.6mm-76mm

Art.-nr.: 56010414
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
Produkttype Rørskærere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56010414
EAN/GTIN 4022668104148
Producentnummer 56010414
L-nummer L60010 7252
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Til INOX-rør
  • Teleskopisk styring af skærehjulet
  • Med udløser til hurtig åbning
  • Skraldemekanisme til hurtig fremføring af skæreskiven
  • Reservehjul på håndtaget
  • 4-rullers guide
  • Legeme i trykstøbt aluminium
  • Med integreret afgratningsklinge

Egenskab:

  • Rørdiameter min. (mm): 6 mm
  • Maks. rørdiameter (mm): 76 mm
  • Tykkelse: 2,5
  • Længde mm (L): 270 mm
  • Nr.: 10414
  • Vægt: 934 g