• Bemærk vores nye åbningstider på kontoret. Mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.

Strygesten til stål, specialkorund middel / meget fin, Længde×bredde: 100X25mm

Art.-nr.: 558855 100X25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
884 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Finhedsgrad middel / meget fin
Bredde 25 mm
Højde 15 mm
Længde 100 mm
Produkttype Strygesten

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558855 100X25
EAN/GTIN 4260496536704
Producent/ansvarlig person Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Keramisk bundne kombistrygesten med hårdhedsgrad O/P. En grov side til forslibning og en fin side til efterslibning.
Special-ædelkorund, korn 180 (mellem) med lang levetid. Anden side ædelkorund korn 500 (meget fin), fint udformet, høj overfladekvalitet.

Anvendelse:

Til afgratning, finslibning af ujævnheder, afrunding af kanter.

Bemærk:

Særlige polersten til egalisering fås på forespørgsel.