Slibebånd, zirkonkorund (ZA) ZK713T, 15×330 mm, Korn: 60

Art.-nr.: 558223 60
Pris pr. 1 styk (DKK 22,61 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    7,46 DKK / 1 styk
    (DKK 22,61 / 1 Metre)
  • fra 100 styk
    6,22 DKK / 1 styk
    (DKK 18,85 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.965 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding ZK713T
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 60
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 15 mm
Slibebånd, længde 330 mm
Produkttype Slibebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558223 60
EAN/GTIN 4018875384183
Producentnummer 738418
Producent/ansvarlig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
Træ
 
23
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektivt slibebånd med zirkonkorund (ZA) til højere slibeydelse. Den kontinuerlige selvslibning muliggør sammenlignet med normal korund en længere standtid ved højere skæreydelse og ensartet overfladekvalitet.
T-lærred (robust, fleksibelt) med specialfleksning til bearbejdning af selv snævre radier på håndførte maskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper og stållegeringer, støbejern samt ikke-jernholdige metaller.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.