Horisontal låseklemme med sort håndtag

Art.-nr.: 558180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558180
EAN/GTIN 4020772019297
Producentnummer 558180
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Horisontal låseklemme med sort håndtag, rustfrit stål, poleret.
Nitter i de smurte lejebøsninger kører.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med modhold.
Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • F1: 7,0kN
  • Vægt: 810 g
  • Størrelse: 4
  • B min.: 66,0
  • B maks.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min.: 59,0
  • E maks.: 123
  • H: 26
  • H1: 94,5
  • H2: 171
  • K: 9,5
  • L min.: 212
  • L maks.: 276
  • L1: 114
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven