Vandret klemme plus med sort håndtag

Art.-nr.: 558000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 558000
EAN/GTIN 4020772018429
Producentnummer 558000
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Horisontal klemme plus med sort håndtag, med øget holdekraft, åben holdearm og vandret fod.
Galvaniseret og passiveret. Nitter lavet af rustfrit stål. Lejepunkterne smøres. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhedsklemme med tabsbeskyttelse til spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med slukket, galvaniseret push-on skrue nr. 68301.

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • F1: 3,5kN
  • F2: 8,0kN
  • Trykskrue: M10 x 76
  • Vægt: 1250 g
  • Størrelse: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • Min. HW: -2
  • HW maks.: 16,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L1: 329
  • M: 34,5 - 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76,0
  • α: 90°