Vandret klemme med sort håndtag

Art.-nr.: 557992
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557992
EAN/GTIN 4020772018337
Producentnummer 557992
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vandret klemme med sort håndtag, med åben holdearm og vandret fod.
Galvaniseret og passiveret. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger til størrelserne 2 til 6. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6890.

Egenskab:

  • Størrelse: 1
  • F1: 0,8kN
  • F2: 1,1kN
  • Trykskrue: M5x30
  • Vægt: 105 g
  • Størrelse: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13,0-14,5
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,7
  • F: 8,0
  • H: 19,0
  • H1: 30,0
  • H2: 49
  • Min. HW: -3,0
  • HW maks.: 2,5
  • I: 10,0
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18,0-21,5
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 34,0
  • P: 34,0
  • α: 90°