Vertikal låseklemme med blå håndtag

Art.-nr.: 557772
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557772
EAN/GTIN 4020772017033
Producentnummer 557772
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal låseklemme med blå håndtag, rustfrit stål, poleret.
Nitter i de smurte lejebøsninger kører.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med modhold.
Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 3
  • F1: 3,2kN
  • Vægt: 340 g
  • Størrelse: 3
  • B min.: 33
  • B maks.: 63
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min.: 6,5
  • E maks.: 36
  • H: 6,0
  • H1: 70,0
  • H2: 137
  • H3: 172
  • K: 8,0
  • L: 195
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0