Vandret klemme plus med blå håndtag

Art.-nr.: 557765
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557765
EAN/GTIN 4020772016876
Producentnummer 557765
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Horisontal klemme plus med blå håndtag, med øget holdekraft, åben spændearm og vandret fod.Rustfrit stål poleret. Lejesteder fedtsmurte. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhedsklemme med tabsbeskyttelse til spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med rustfri spændeskrue nr. 68301. Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 2
  • F1: 1,6kN
  • F2: 3,0kN
  • Trykskrue: M6 x 50
  • Vægt: 450 g
  • Størrelse: 2
  • A: 8
  • B: 71
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • E: 39,0
  • F: 14,0
  • H: 28,0
  • H1: 51
  • H2: 110
  • Min. HW: -1
  • HW maks.: 12,0
  • I: 16
  • K: 7,0
  • L: 224
  • M: 23,5 - 34,0
  • N: 46,0
  • P: 52
  • α: 90°