• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Griber uden kompensationsenhed, pneumatisk

Art.-nr.: 557742
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 557742
EAN/GTIN 4020772015893
Producentnummer 557742
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Griber uden kompensationsenhed, pneumatisk, til emnehåndtering i værktøjsmaskinen.

Egenskab:

  • Driftstryk
    P min.: 2 bar
  • Driftstryk
    P maks.: 8 bar
  • Afstand: 23 mm
  • Gribekraft F: 200-700 N.
  • Vægt: 1720 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Fejlstrømkreds ØDs: 95,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Gribeudvidelse L5: 80 mm