Vertikal klemme med grøn håndtag

Art.-nr.: 557489
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557489
EAN/GTIN 4020772009557
Producentnummer 557489
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal klemme med grøn håndtag, med solid holdearm og lodret fod.
Galvaniseret og passiveret.
Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhed spændestykke med fingerbeskyttelse.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6885 og bøsning til svejsning.

Egenskab:

  • Størrelse: 5
  • F1: 3,0kN
  • F2: 5,0kN
  • Trykskrue: M12x 80
  • Vægt: 1480 g
  • Størrelse: 5
  • A: 10
  • B: 141,0
  • C: 45,0
  • D: 8,5
  • E: 88
  • F: 30,5
  • H: 77
  • H1: 302
  • Min. HW: 15,0
  • HW maks.: 47,0
  • I: 25
  • K: 9,5
  • L: 26,5-31,5
  • L1: 196,5
  • L2: 184,0
  • M: 66,0
  • M1: 64
  • N: 36
  • O: 10
  • P: 65
  • α: 115°
  • α*: 60°