Vandret låseklemme med gul håndtag

Art.-nr.: 557281
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557281
EAN/GTIN 4020772007621
Producentnummer 557281
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lås klemme vandret med gul håndtag, rustfrit stål, poleret.
Nitter i de smurte lejebøsninger kører.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med modhold.
Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 2
  • F1: 1,6kN
  • Vægt: 120 g
  • Størrelse: 2
  • B min.: 42,0
  • B maks.: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min.: 38,0
  • E maks.: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99
  • K: 6,4
  • L min.: 125
  • L maks.: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0