HCP 176-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5567999
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAMIQ
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5567999
EAN/GTIN 7291075334463
Producentnummer 5567999
L-nummer L24050 298

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 17,6 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 17,0, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,87 mm
  • Skærediameter (DC) 17,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,33 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,9 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 4,57 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle