FCP 137 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5567649
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5567649
EAN/GTIN 7291075298925
Producentnummer 5567649
L-nummer L24050 862

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 13,7 mm, skærepladens størrelseskode (SSC) 13,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, værktøjslængde (LPR) 5,68 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 13,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,4 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,1 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 3,52 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,28 mm
  • Krave længde (LPR) 5,68 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle