Grovrengøringsskive med skaft (SiC), XT-ZS, Skive-⌀: 75mm

Art.-nr.: 555930 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    95,37 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    79,47 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
459 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Hårdhedsgrad meget hård
Finhedsgrad ekstra grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 75 mm
Tykkelse 15 mm
Skivebredde 15 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 8.000 min-1
Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 555930 75
EAN/GTIN 4054596605817
Producentnummer 7100192707
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Grovrengøringsskiver med syntetisk nylonfleece med jævnt fordelte slibekorn. Åben struktur, stopper ikke til.
Kantstabil, ekstremt høj slibehastighed og standtid. Ideel til fjernelse af glødeskaller.

Anvendelse:

Radial anvendelse på fleksible aksler og ligeslibere. Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.