Gummibagskive med holder M14 hård, Udvendig ⌀: 75mm

Art.-nr.: 554094 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 75 mm
Gevind M14
Holder, på værktøjsside Hurtigspændesystem, udvendigt gevind
Holder, på maskinside Gevind M14
passer til hurtigskiftesystem Roloc™
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 554094 75
EAN/GTIN 50051144849982
Producentnummer 7000028376
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Til fastgørelse af slibeskiver med hurtigskiftesystem, udvendigt gevind (Roloc™, Combidisc®).
Gummibagskive med M14-holder.
Roloc™-hurtigskiftesystemet gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Passende vinkelsliber finder du under nr. 079325.