PICCO L-MF 6-6 L18 IC908 Multifunktionsværktøjer i massiv hårdmetal til boring, planfræsning, indvendig og udvendig drejning på automatiske drejebænke med glidende hoveddok og små CNC-maskiner

Art.-nr.: 5530116
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5530116
EAN/GTIN 7291075157505
Producentnummer 5530116
L-nummer L24030 613

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 6 mm, funktionslængde (LF) 43 mm, nyttig længde (LU) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 43 mm
  • Effektiv længde (LU) 18 mm